曜日別特売
136587 ツールボックス RAACO 72853046

136587 ツールボックス RAACO 72853046
136587 ツールボックス RAACO 72853046
136587 ツールボックス RAACO 72853046

ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72853046
品番
136587
参考基準価格(税別)¥7,710販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

付属品:中皿×1枚、インサート×6個、引き出し×2個。収納に便利な中皿及び2つの引き出し付でトレーとしてもご利用いただけます。ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計です。パーツトレーが6個付属しており、中皿だけでなく引き出しでもご利用いただけます。別売アクセサリー『パーツケーストレー55及び27』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です。踏台として使用可能です。同じサイズで積み重ねることが可能です。

その他
【インサート数】6
材質
ポリプロピレン
質量(g)
2328
積載荷重(kg)
30
外寸(mm)
474×239×248
内寸(mm)
417×188×145
注意
※ハンドルが水平・垂直の時は、蓋は開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする