曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - RAACOツールボックス - RAACOツールボックス - RAACOツールボックス - RAACO

付属品:中皿×1枚、仕切り板×10枚。収納に便利な中皿付きでトレーとしてもご利用いただけます。ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計です。パーツトレーは付属していません。踏台として使用可能です。同じサイズで積み重ねることが可能です。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
1298
積載荷重(kg)
20
外寸(mm)
426×215×170
内寸(mm)
375×168×130
仕切数(個)
10
内容量
1個
注意
※ハンドルが水平・垂直の時は、蓋は開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72853028136563
5,040
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする