曜日別特売
136563 ツールボックス RAACO 72853028

136563 ツールボックス RAACO 72853028
136563 ツールボックス RAACO 72853028
136563 ツールボックス RAACO 72853028
136563 ツールボックス RAACO 72853028

ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72853028
品番
136563
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

付属品:中皿×1枚、仕切り板×10枚。収納に便利な中皿付きでトレーとしてもご利用いただけます。ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計です。パーツトレーは付属していません。踏台として使用可能です。同じサイズで積み重ねることが可能です。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
1298
積載荷重(kg)
20
外寸(mm)
426×215×170
内寸(mm)
375×168×130
仕切数(個)
10
注意
※ハンドルが水平・垂直の時は、蓋は開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする