曜日別特売
CA017-01-01 D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用 D.A.D(GARSON) 72898790

CA017-01-01 D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用 D.A.D(GARSON) 72898790
CA017-01-01 D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用 D.A.D(GARSON) 72898790
CA017-01-01 D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用 D.A.D(GARSON) 72898790
CA017-01-01 D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用 D.A.D(GARSON) 72898790
CA017-01-01 D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用 D.A.D(GARSON) 72898790
CA017-01-01 D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用 D.A.D(GARSON) 72898790
CA017-01-01 D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用 D.A.D(GARSON) 72898790
CA017-01-01 D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用 D.A.D(GARSON) 72898790
CA017-01-01 D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用 D.A.D(GARSON) 72898790

D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
72898790
品番
CA017-01-01
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

~ドレスアップカーのための新設計タイヤ専用ブラシ~
【扁平率の低いタイヤにも対応する新設計】
やや硬めの細いPP糸でトレッドパターンの隙間など、細かな箇所を洗車しやすい設計。ヘッドが小さく、短毛・高密度の毛束がしなりを防ぎ、狙った箇所を的確に洗浄。設置面積を抑えた構造により、低扁平タイヤでも細部まで快適に洗えます。
【細部まで洗浄可能】
ブラシの先端部分にテーパードカット加工を施すことによりビード部分などの細かな隙間までしっかりと洗うことが可能。
細部まで入りにくいスポンジに対して、しっかりと細部まで洗浄できます。
【軽量でらくらく洗車】
製品本体は軽量設計なので女性でもらくらく洗車できます。また持ち手部分が短いため、疲れにくい。
【クルマにやさしい安心設計】
ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。
【手が濡れにくい】
スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。

用途
タイヤ洗浄
寸法(mm)
本体:約210×40×65 毛並み部分:約65×40×30
質量(g)
102
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする