曜日別特売
CA014-01-01 D.A.D プレミアム インテリアクレンジング D.A.D(GARSON) 72898765

CA014-01-01 D.A.D プレミアム インテリアクレンジング D.A.D(GARSON) 72898765
CA014-01-01 D.A.D プレミアム インテリアクレンジング D.A.D(GARSON) 72898765
CA014-01-01 D.A.D プレミアム インテリアクレンジング D.A.D(GARSON) 72898765
CA014-01-01 D.A.D プレミアム インテリアクレンジング D.A.D(GARSON) 72898765

D.A.D プレミアム インテリアクレンジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
72898765
品番
CA014-01-01
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

~プレミアムな洗浄力細部まで瞬時に美しくする 極上のクリーナー~
【繊細素材を前提とした安心設計】
本革・合成レザー・ソフトレザーなど、デリケートな素材にもやさしい処方。
【高い洗浄力を発揮】
中性タイプながら、油脂汚れや白く固着した日焼け止めもすっきり除去。
【優れた成分バランス】
界面活性剤と精製水の絶妙な配合で、細部の汚れを瞬時に浮かせて除去。
【車内の多様なパーツに対応】
ダッシュボード、インパネ、内張り、内窓、ドア内側、ステップなどにも使用可能。
【プレミアムな香りで快適施工】
ホワイトムスクの香りが広がり、清掃時間を心地よく演出。

用途
車内の清掃に
使用方法
1施工面の付着したホコリや汚れをあらかじめきれいに拭き取っておきます。2洗浄面や水を含ませ固く絞ったマイクロクロスなどに適量スプレーします。3洗浄面をやさしく拭き上げます。4水を含ませ固く絞ったクロスでクリーナー成分を拭き上げます。5最後に乾燥したきれいなクロスで空拭きします。
寸法(mm)
約197×45×45
質量(g)
244
内容量(mL)
200
香り
ホワイトムスク
危険物の類別
非危険物
注意
※強くこするとキズの原因となるため気を付けてください。
※クリーナーを残したままにしないでください。シミやムラの原因となります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする