360度回転できる室内物干しタオルハンガー タワー ホワイト

360度回転できる室内物干しタオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業360度回転できる室内物干しタオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業360度回転できる室内物干しタオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業360度回転できる室内物干しタオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業360度回転できる室内物干しタオルハンガー タワー ホワイト - 山崎実業
付属品六角レンチ材質ハンガー部:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 取り付け部:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)330備考取り付け可能な場所 木製の鴨居、スライド扉枠、窓枠、机、棚など 枠:厚さ1.7~3cm 上部奥行き1cm以上 下部奥行き1.5cm以上 ※枠の角が直角でない場所には取り付けできません。 ※取り付け場所のサイズや厚さ、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×33.1×14耐荷重(g)ハンガー部1つあたり:300(静止荷重)内寸(cm)ハンガー部1つあたり:W28.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7293959110322
オープン
2,600
2,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする