曜日別特売
LDR16PLANT-TM 植物育成用LED電球 東京メタル 73474357

メイン画像

LDR16PLANT-TM 植物育成用LED電球 東京メタル 73474357
LDR16PLANT-TM 植物育成用LED電球 東京メタル 73474357
LDR16PLANT-TM 植物育成用LED電球 東京メタル 73474357
LDR16PLANT-TM 植物育成用LED電球 東京メタル 73474357
LDR16PLANT-TM 植物育成用LED電球 東京メタル 73474357
LDR16PLANT-TM 植物育成用LED電球 東京メタル 73474357
LDR16PLANT-TM 植物育成用LED電球 東京メタル 73474357

植物育成用LED電球

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73474357
品番
LDR16PLANT-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。
光強度は20.0PAR/PPFでハーブ、多肉植物(サボテン、アロエなど)サクラソウ、アフリカスミレなどの育成に適しています。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。
防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) ※断熱施工器具、密閉型器具には使用できません。調光器具には使用できません。

仕様
【光強度】20.0PAR/PPF
寸法(mm)
幅129×高さ120
質量(g)
98
消費電力(W)
16
定格
AC100V(50/60Hz)
口金
E26
全光束(Lm)
900
定格寿命(時間)
25000
配光角度(°)
40
防水
IP44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする