曜日別特売
LDA4LDG40WT3 一般電球形LEDランプ(調光対応) 東京メタル 73474330

メイン画像

LDA4LDG40WT3 一般電球形LEDランプ(調光対応) 東京メタル 73474330
LDA4LDG40WT3 一般電球形LEDランプ(調光対応) 東京メタル 73474330

一般電球形LEDランプ(調光対応)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73474330
品番
LDA4LDG40WT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

PESマーク付き、調光器具に対応した一般電球形LEDランプです。密閉器具対応。断熱材施工器具ではご使用いただけません。

カバー
樹脂乳白色
寸法(mm)
幅55×高さ98
質量(g)
41
定格
AC100V(50/60Hz)
明るさ(W)
40相当相当
口金
E26
定格消費電力(W)
4
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
光源色
電球色(2700K)
配光角度(°)
260
演色指数(Ra)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする