TMHX-CHE0500-0100B3.5-005 高速応答タイプ放射温度計 ジャパンセンサー 73483938

高速応答タイプ放射温度計TMHX-CHE0500-0100B3.5-005

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品はアナログ出力・ケーブル長・寸法など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アナログ出力
1点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
ケーブル長(m)
2
寸法(Φmm)
【標的】3.5
注文コード
73483938
品番
TMHX-CHE0500-0100B3.5-005
参考基準価格(税別)¥295,400販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

世界初!0.001sの高速応答で生産時間を短縮
常温から測定可能な放射温度計において世界で初めて0.001sの応答時間を実現した高速応答タイプの温度計。
標準測定距離と標的サイズは選べる2種類。
非金属物質はもちろん、金属(鉄
SUS
クロム等)の測温も可能。
温度計筐体は防塵構造(IP67相当)、悪環境の現場使用可能。さらに、充実したアクセサリを利用することで設置環境が大きく拡がります。
温度表示器がなくてもよい場合、温度計単体で使用することも可能。アナログ
RS232C両方出力。豊富なバリエーションの表示器
設定器があります。
CEマーキング適合品。

ケーブル長(m)
2
寸法(Φmm)
【標的】3.5
アナログ出力
1点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
測定距離(mm)
100
材質
本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂
電源
DC4.7~27V、0.1A Max
照光方式
同光軸LED方式(赤色)
温度範囲(℃)
0~500
構造
IP67(出力コネクタ部除く)
デジタル出力
RS232C 1点
測定波長(μm)
2.0~6.8
応答速度
0.001秒~5秒
周囲温度(℃)
0~50
アラーム
1点
注意
※日本国内での使用に限ります。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には試験成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図の3点が付属いたします。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には証明書に記載する宛名の指示が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする