TMHX-CNE0500-0070E003-000 汎用タイプ放射温度計 ジャパンセンサー 73483667

汎用タイプ放射温度計TMHX-CNE0500-0070E003-000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品はアナログ出力・ケーブル長・寸法など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アナログ出力
1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
ケーブル長(m)
2
寸法(Φmm)
【標的】3
注文コード
73483667
品番
TMHX-CNE0500-0070E003-000
参考基準価格(税別)¥126,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

設備や装置のコストダウンに!初めて放射温度計を導入する際にもオススメ
ローコストタイプ(低価格)なので大きなコストダウンが見込めます。
温度計単体で使用することも可能。
3種類から選べる標準測定距離と標的サイズ。
InSb(インジウムアンチモン)素子により応答が速くなり、より安定的に。低中温度測定の新基準です。
小型、軽量。狭くても
可動する場所でもお任せください。
照準光が当たっている部分がそのまま測定している範囲となるため位置合わせがとても簡単。
悪環境の現場でも使用可能、充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。
全数温度校正済。

ケーブル長(m)
2
寸法(Φmm)
【標的】3
アナログ出力
1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
測定距離(mm)
70
材質
本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂
電源
DC4.7~27V、0.1A Max
照光方式
同光軸LED方式(赤色)
温度範囲(℃)
0~500
構造
IP67(出力コネクタ部除く)
デジタル出力
RS232C 1点
測定波長(μm)
2.0~6.8
応答速度
0.01秒~5秒
周囲温度(℃)
0~50
アラーム
1点
注意
※日本国内での使用に限ります。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には試験成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図の3点が付属いたします。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には証明書に記載する宛名の指示が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする