TMHX-TME0050-0200E001-000 金属測定タイプ放射温度計 ジャパンセンサー 73484017

金属測定タイプ放射温度計TMHX-TME0050-0200E001-000

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
この商品はアナログ出力・ケーブル長が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アナログ出力
1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
ケーブル長(m)
2
注文コード
73484017
品番
TMHX-TME0050-0200E001-000
参考基準価格(税別)¥323,500販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温
低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で測温できます。
しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。
100℃以下でも安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。
充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。
測定部分の位置合わせが簡単
設置環境を選びません
豊富なバリエーションの表示器
設定器
コスト削減に
安心の長寿命
CEマーキング適合

ケーブル長(m)
2
アナログ出力
1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
材質
本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂
電源
DC4.7~27V、0.1A Max
照光方式
同光軸LED方式(赤色)
温度範囲(℃)
50~600
構造
IP67(出力コネクタ部除く)
寸法(Φmm)
【標的】11
デジタル出力
RS232C 1点
測定距離(mm)
200
測定波長(μm)
1.95~2.6
応答速度
0.001秒~5秒
周囲温度(℃)
0~50
アラーム
1点
注意
※日本国内での使用に限ります。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には試験成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図の3点が付属いたします。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には証明書に記載する宛名の指示が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする