曜日別特売

セラミックヒーター

セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)

タワータイプのセラミックヒーター
温風切り替え2段階、温風時切タイマー1~4時間
送風機能、送風時切タイマー1~12時間
左右自動首振り、室温連動機能付き
持ち運びしやすいハンドル付きリモコン付属

幅(mm)
200
質量(kg)
3
高さ(mm)
550
奥行(mm)
180
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
1200w
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
切タイマー
温風時:1/2/3/4時間切タイマー 送風時:1~12時間タイマー
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831838KPH1226CW
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする