曜日別特売

セラミックヒーター

セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)

疑似炎が美しい暖炉風セラミックヒーター
円柱形のスタイリッシュな見た目
温風と疑似炎のディスプレイはそれぞれ単独で入切・調節可能
疑似炎パネルの明るさは3段階調節可能
自動首振り、オフタイマー機能搭載

幅(mm)
210
質量(kg)
3
高さ(mm)
500
奥行(mm)
210
コード長さ(m)
約1.6
消費電力
1000W
首振
○
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
切タイマー
1/2/4時間切タイマー
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831741KPH1026BK
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする