コイズミ(小泉成器)
セラミックヒーター
コンパクトなセラミックヒーター
温風切り替え2段階、温風時切タイマー1~4時間
送風機能、送風時切タイマー1~12時間
左右自動首振り、室温連動機能付き
持ち運びしやすいハンドル付き
幅(mm)
200
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
240
奥行(mm)
180
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
1000W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
切タイマー
温風時:1/2/3/4時間切タイマー 送風時:1~12時間タイマー
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06832082
KPH1026CW
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください