曜日別特売

セラミックヒーター

セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)セラミックヒーター - コイズミ(小泉成器)

縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター
人感センサー搭載
おまかせモード機能
1/2/3/4時間切タイマー
5時間自動オフ
温風調節:強/中/弱

幅(mm)
520
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
265
奥行(mm)
125
コード長さ(m)
約1.6
消費電力
1200W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
切タイマー
1/2/3/4時間切タイマー
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831969KPH1267W
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする