分解セラミックヒーター
ファンを取り外して洗える。外してしっかりとお掃除できるのでいつでも清潔。
温度センサー搭載で温度表示画面付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!
人感センサー搭載!ON・OFF自動でムダなく省エネ!
1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。
安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。
チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。
転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
- 質量(kg)
- 2
- 色
- グレー
- 消費電力(W)
- 1200/600
- センサー
- 人感センサー・温度センサー
- 時間
- 自動オフタイマー:4時間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 26.5×10.2×37
- 切タイマー
- 1/2/4時間
- 内容量
- 1台
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ
































