セラミックファンヒーター
心地よい春のような
快適な空間をあなたに...
ドイツD.B.Kのオイルラジエターヒーターは、使いやすさと機能性を兼ね備え、日本に渡って30年経った今でも高い人気を誇っています。
- 色
- ホワイト
- 定格電圧(V)
- 100 (50/60 Hz)
- 外形寸法
- 185×155×262
- 定格消費電力(W)
- 【弱】400【強】800(50Hz) / 750(60Hz)
- 本体質量(kg)
- 1.7
- 発熱体
- PTCセラミック
- 主な機能
- スイッチを入れると即温風 / 持ち運びラクラク1.7kg / 首振り機能搭載 / サーモスタット付 / 転倒時通電遮断装置付 / 温度過昇防止装置付
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ


























