コンパクトセラミックヒーター 800W 電波式人感センサー
人感センサー搭載のコンパクトセラミックヒーター。持ち運びに便利なハンドル付き。
転倒時には自動で電源がOFFになります。ケーブルホルダーで持ち運び、収納しやすく便利。操作しやすいピアノスイッチ。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:800W
◇温風調節:3段階
◇角度調整:上約45° 下約7.5°
◇OFFタイマー:1/2/4時間
◇人感センサー:電波式
◇電源コード長さ:約1.5m
- 用途
- 冬の寒さ対策に。卓上ヒーター 手元暖房 足元暖房 持ち運び 事務所 オフィス お店 暖房 脱衣所 トイレ 玄関 寝室
- 内容量
- 1台
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ