曜日別特売

タワーファン・セラミックヒーター030(グレー)

タワーファン・セラミックヒーター030(グレー) - KSK

冷暖兼用のタワーファンで、夏は8段階送風・冬は3段階温風に対応。DCモーター採用で省エネ性能が高く、最大35Wの低消費電力を実現。100°自動首振りで部屋全体に風を循環し、エアコン効率を向上。約35dBの静音設計や9時間タイマー、転倒OFFなど安全機能も充実。羽根なしのスリムデザインで年間を通して使える2台。

用途季節を問わず、冷暖房の効率を高めながら快適な室温を保ちたい時に。付属品取扱説明書、リモコン質量(kg)2.9グレー消費電力(W)送風:40、温風:1200機能左右100°首振り、OFFタイマーモード送風モード:8段階、温風モード:3段階サイズ(mm)幅180×奥行180×高さ670運転音45dB安全機能転倒自動オフ機能、過熱自動オフ機能、VO級難燃性素材、羽根なし適用畳数約15畳内容量1台
注意
※水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73513697UML-030JR
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする