IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870

※商品画像1.

IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870
IF-BB26BL アイファンボディブロー エレス 73524870

アイファンボディブロー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブルー
内容量1台注文コード73524870品番IF-BB26BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

衣服の中へ送風できるパワフルベルトファン。
ターボモーターによる強力な風を、ベルトクリップで衣服の内側へ直接送り込み、効率的にクールダウン。
ベルトクリップでシャツの中に風を送り込めるほか、付属のストラップで首掛けとしても使用可能です。ラバー付きクリップやマグネットクリップで衣類にしっかり固定できます。
本体にバッテリー残量が4段階で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかります。最長17時間使用可能で心強いアイテムです。

色
ブルー
質量(g)
167
寸法(cm)
8.4×5.9×8.4
連続使用時間
約3.5~17.5時間
風量
4段階
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 4000mAh
充電時間
約4時間
入力端子
Type-C
定格入力
DC5V 2000mA(USB充電式)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする