曜日別特売

FAST ツインビデオ三脚 アルミニウム

FAST ツインビデオ三脚 アルミニウム - Manfrotto

FAST機構によりワンアクションで各脚全段展開とロックが可能なビデオ三脚

用途ロケ先などの素早いセッティングが求められるシーンに最適仕様●ハーフボール:別売●ミッドスプレダー付属材質アルミニウム質量(kg)3.6段数脚:3耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:73ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)157内容量1個
注意
※雲台・ハーフボールは別売りです。(アタッチメント:100mm径ボール+75mm変換アダプタ)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73525247MVTTWINFA
126,591
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする