サンプル画像
DANNO(ダンノ)
プライオボール 1000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73521991
品番
D5955
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ウォーミングアップ・怪我防止に最適。
材質
ボール:PVC、重り:砂鉄
質量(kg)
1
色
ブルー
直径(Φcm)
10.5
注意
※空気補充は出来ません。