曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 26011番 - AUTO-BI(山田辰)

軽量で優れた通気性と快適ストレッチ性を兼ね備えた綿100%素材のつなぎ服
ヒップポケットや膝を二重生地にすることで破れにくさが向上
横の動きに強い面ファスナーを採用
吸水速乾
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般混率(%)綿100%内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7353470626011-001-sネイビーブルーS110157~16272
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353471526011-001-mネイビーブルーM114162~16774
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353473126011-001-lネイビーブルーL118167~17276
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353474026011-001-llネイビーブルーLL122172~17778
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353474926011-001-3lネイビーブルー3L126177~18280
16,280
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7353475826011-001-4lネイビーブルー4L130182~18782
17,760
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
7353476726011-001-5lネイビーブルー5L134187~19284
17,760
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
7353477626011-006-sブラックS110157~16272
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353478526011-006-mブラックM114162~16774
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353480126011-006-lブラックL118167~17276
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353481026011-006-llブラックLL122172~17778
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353481926011-006-3lブラック3L126177~18280
16,280
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7353482826011-006-4lブラック4L130182~18782
17,760
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
7353483726011-006-5lブラック5L134187~19284
17,760
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
7353484626011-017-sブラウンS110157~16272
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353485526011-017-mブラウンM114162~16774
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353487126011-017-lブラウンL118167~17276
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353488026011-017-llブラウンLL122172~17778
14,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
7353488926011-017-3lブラウン3L126177~18280
16,280
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7353489826011-017-4lブラウン4L130182~18782
17,760
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
7353490726011-017-5lブラウン5L134187~19284
17,760
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする