曜日別特売
KM-125 平ベルト金具 端末爪 25mm幅用 ユタカメイク 73536989

KM-125 平ベルト金具 端末爪 25mm幅用 ユタカメイク 73536989
KM-125 平ベルト金具 端末爪 25mm幅用 ユタカメイク 73536989

平ベルト金具 端末爪 25mm幅用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
73536989
品番
KM-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

ベルトの先端のホツレ止め金具
ベルトを挟んで、ペンチ等でカシメて取り付け

材質
スチール
幅(mm)
65
寸法(mm)
25巾用 26×10
高さ(mm)
125
奥行(mm)
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする