42597-01 PVCコートビジネスリュック 平野鞄 73536910

本体正面

42597-01 PVCコートビジネスリュック 平野鞄 73536910
42597-01 PVCコートビジネスリュック 平野鞄 73536910
42597-01 PVCコートビジネスリュック 平野鞄 73536910
42597-01 PVCコートビジネスリュック 平野鞄 73536910
42597-01 PVCコートビジネスリュック 平野鞄 73536910
42597-01 PVCコートビジネスリュック 平野鞄 73536910
42597-01 PVCコートビジネスリュック 平野鞄 73536910

PVCコートビジネスリュック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73536910
品番
42597-01
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

大きく開いて見やすいB4書類対応のビジネスリュック
タブレット対応、2ルームに仕分けて収納等、充実した機能
夏場や長時間背負っても蒸れにくく快適に使える背面メッシュ
チェストハーネス付きで身体にしっかりフィットします

仕様
●正面:ファスナーポケット(内部:アクセサリーフック)、アウトポケット(内部:ファスナー付きネットポケット、オープンポケット×2) ●片側面:ネットポケット ●本体内部:クッション材入りポケット、ネットポケット ●天ハンドル ●チェストハーネス
色
クロ
質量(g)
1060
容量(L)
13
寸法(cm)
44×30×12
素材
【付属】PVC
生地
【内装】ポリエステル、【本体】ポリコットンPVCコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする