※スロープ・コーナースロープ
大一産業
ぱずるくん45 スロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
73537181
品番
スロープ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ぱずるくん45専用スロープです。
材質
表:ポリプロピレン(ニードルパンチ) 裏:発泡ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
50
用途例
保育園・幼稚園・キッズルーム・介護施設など
サイズ(mm)
450×58×10