曜日別特売
コーナースロープ ぱずるくん45 コーナースロープ(2枚セット) 大一産業 73537190

※スロープ・コーナースロープ

コーナースロープ ぱずるくん45 コーナースロープ(2枚セット) 大一産業 73537190
コーナースロープ ぱずるくん45 コーナースロープ(2枚セット) 大一産業 73537190

ぱずるくん45 コーナースロープ(2枚セット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
73537190
品番
コーナースロープ
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ぱずるくん45専用コーナースロープです。

材質
表:ポリプロピレン(ニードルパンチ) 裏:発泡ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
50
用途例
保育園・幼稚園・キッズルーム・介護施設など
サイズ(mm)
270×58×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする