8767 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546211

 

8767 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546211
8767 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546211
8767 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546211
8767 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546211
8767 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546211
8767 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546211
8767 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546211

サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ライトグレー
サイズL
内容量1着注文コード73546211品番8767
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸汗速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
熱がこもりやすい脇下やサイドポケット袋布には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
衿裏、両脇下、股に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
両胸、両尻にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

色
ライトグレー
サイズ
L
股下(cm)
76
胸廻(cm)
118
腰廻り(cm)
90~110
材質
【表地】ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2%【メッシュ部分】ポリエステル100%
ヒップ(cm)
112
適応身長(cm)
170~180
適応胴囲(cm)
78~88
裄丈(cm)
51
適応胸囲(cm)
90~98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする