曜日別特売

郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式

郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式 - 万方商事

ダイヤルロック式で簡単に施錠できる郵便ポストです。厚み約5cmの投函口でメール便やレターパックライトにも対応します。亜鉛メッキ処理により耐腐食性を高め、サビの発生を抑制。薄型設計で壁面に設置しても圧迫感がなく、前面が大きく開くため郵便物の取り出しもスムーズです。

用途
郵便受け用に。
質量(kg)
2.95
色
ホワイト
サイズ
目安]A4サイズ用の角2封筒がすっぽりはいります。
容量
約16L
サイズ(cm)
約32.5×42.6×12.5
高さ(cm)
投光口:5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81904001in079-wh
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする