メールボックス ダイヤルロック式 ヨコ ブラック
ダイヤルロック式で簡単に施錠でき、セキュリティ対策も万全なメールボックスです。亜鉛メッキ処理を施し、耐腐食性に優れサビの発生を抑えます。薄型設計で壁面に設置しても圧迫感がなく、前面が大きく開くため郵便物の出し入れもスムーズに行えます。
- 用途
- 郵便受け用に。
- 質量(kg)
- 1.35
- 色
- ブラック
- サイズ(cm)
- 幅32×長さ6.2×高さ24.2
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 投函口:幅27.5×高さ2.5
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































