SK11
ハンズフリーベルトファン
腰ベルトに取り付け服の中に涼しい風を送る事が出来ます。風量は3段階に調整可能です。USB出力ポートよりスマホや電子タバコなどの充電が可能です。
用途
腰ベルト取り付け用ファンです。
付属品
充電用USBType-Cケーブル1個・首掛けストラップ1個
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
300
バッテリー容量(mAh)
5000
サイズ(mm)
(幅x高さx奥行き):110×150×57
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79807275
SUE-BLK
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください