ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-AM
ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ
新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン
100段階でシームレスな風量切り替え
バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示
最大6.5時間稼働(
使用風量により異なります、最小2時間)
手持ちしやすいストラップ付き
お子さまも安心して使える巻き込み防止設計
6ヶ月保証付き
- 付属品
- 充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ
- 材質
- ABS
- 色
- アプリコットミルク
- 本体質量(g)
- 約114
- 入力
- USB-C:5V1A
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約40×47×124
- 連続使用時間
- 風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間
- 動作環境
- 0~40℃
- 保証期間
- 6ヶ月
- 充電時間(時間)
- 約4
- 内蔵電池
- リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前には、同梱の取扱説明書に記載の安全上のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































