曜日別特売

静音で大風量 ハンディファン 90度 首振り回転スタンド付き 5段階風量 最大13.5時間稼働 全2色 6か月保証 MOT-HDFAN05-AM

静音で大風量 ハンディファン 90度 首振り回転スタンド付き 5段階風量 最大13.5時間稼働 全2色 6か月保証 MOT-HDFAN05-AM - MOTTERU

デスクが快適になる、自動首振りスタンド付きの静音ハンディファン
手持ち、卓上、首掛けと選べる3Wayスタイルで使える
角度も風量も思いのままに、180度の角度調整と5段階の風量調整
うっかり充電切れを防ぐ、残量表示ランプ
最大13.5時間稼働(
使用風量により異なります、最小3.5時間)
インテリアにも馴染む、大人カラー
6ヶ月保証付き

付属品充電スタンド、充電用USB-A to USB-Cケーブル(約80cm)、ネックストラップ、取扱説明書兼保証書材質ABSアーモンドミルク質量(g)本体:約206、充電スタンド:約81入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×39.5×237、充電スタンド:約61×61×58連続使用時間風量最小:約13時間30分、風量最大:約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/4000mAh 14.8Wh可動範囲(°)スタンド/約90内容量1個
注意
※ご使用前には、同梱の取扱説明書に記載の安全上のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79807178MOT-HDFAN05-AM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする