ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミルクストロベリー MOT-HDFAN03-PK
ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ
5段階で風量切り替え
バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示
最大12時間稼働(
風量最小時の時間です、使用風量により異なります)
お子さまも安心して使える巻き込み防止設計
6ヶ月保証付き
- 付属品
- 充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ
- 材質
- PC+ABS
- 色
- ミルクストロベリー
- 本体質量(g)
- 約97
- 入力
- USB-C:5V2A
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約37×44×113
- 連続使用時間
- 風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分
- 充電時間
- 約3時間30分
- 動作環境
- 0~40℃
- 保証期間
- 6ヶ月
- 内蔵電池
- リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前には、同梱の取扱説明書に記載の安全上のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































