曜日別特売
BR13 ボールバルブ INS 73612799

BR13 ボールバルブ INS 73612799
BR13 ボールバルブ INS 73612799
BR13 ボールバルブ INS 73612799

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
3/4
【ハンドルカバー】緑、緑
注文コード
73612799
品番
BR13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS13A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。

【ハンドルカバー】緑、緑
質量(g)
255
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
50
呼び径(B)
3/4
材質
SCS13A
寸法W(mm)
82
呼び径(A)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする