曜日別特売
SH-07-OKBFZ-IV 大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614427

SH-07-OKBFZ-IV 大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614427
SH-07-OKBFZ-IV 大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614427
SH-07-OKBFZ-IV 大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614427
SH-07-OKBFZ-IV 大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614427
SH-07-OKBFZ-IV 大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614427
SH-07-OKBFZ-IV 大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614427
SH-07-OKBFZ-IV 大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614427
SH-07-OKBFZ-IV 大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614427
SH-07-OKBFZ-IV 大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614427
SH-07-OKBFZ-IV 大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614427

大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1台注文コード73614427品番SH-07-OKBFZ-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

大人かわいいインテリア ブークレ座椅子!
ふわふわ・モコモコした肌触りのブークレ生地を使用した座椅子です。
シンプルなデザインでありながらもやさしく温かみのある雰囲気を感じられます。
背もたれは14段階にリクライニング可能です。

用途
事務所の休憩スペースの座椅子として。
色
アイボリー
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
4.3
寸法(cm)
52×66-96×18-48(SH18)
注意
※カバーの取り外し不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥2,273/税込¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする