曜日別特売
ZR-1N B ZライトLED一体型 卓上 山田照明 73648831

ZR-1N B ZライトLED一体型 卓上 山田照明 73648831
ZR-1N B ZライトLED一体型 卓上 山田照明 73648831
ZR-1N B ZライトLED一体型 卓上 山田照明 73648831

ZライトLED一体型 卓上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1個注文コード73648831品番ZR-1N B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用。卓上型は極薄ベース(厚さ4.5mm)で圧迫感のない軽快なデザイン。シンプルかつミニマルなフォルムで複数台設置しても空間に溶け込みます。

付属品
ACアダプター コード長さ1.7M
消費電力(W)
6.5
色(本体)
ブラック
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
【4段階】100%→75%→50%→25%→0%
直下照度(Lx)
2119
演色指数(Ra)
90
定格光束(Lm)
426
エコロジー商品
省エネ
注意
※ベースタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする