曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
Z-9 B LEDデスクライト 卓上 山田照明 73648806

Z-9 B LEDデスクライト 卓上 山田照明 73648806
Z-9 B LEDデスクライト 卓上 山田照明 73648806
Z-9 B LEDデスクライト 卓上 山田照明 73648806
Z-9 B LEDデスクライト 卓上 山田照明 73648806
Z-9 B LEDデスクライト 卓上 山田照明 73648806
Z-9 B LEDデスクライト 卓上 山田照明 73648806
Z-9 B LEDデスクライト 卓上 山田照明 73648806
Z-9 B LEDデスクライト 卓上 山田照明 73648806

LEDデスクライト 卓上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1個注文コード73648806品番Z-9 B
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)値下げ
¥7,198

手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。

色(本体)
ブラック
付属品
USBアダプター(5V2A出力) USB Type-A 1.0M
消費電力(W)
4.2
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
【3段階】100%→50%→20%→0%
直下照度(Lx)
1477
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
441
注意
※置き型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする