山田照明
LEDデスクライト 卓上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73648797
品番
Z-6700 B
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。
付属品
ACアダプター コード長さ1.8M
消費電力(W)
7
色(本体)
ブラック
光色
調色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
【各光色無段階】5~100%
直下照度(Lx)
1246
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
489
注意
※置き型