曜日別特売
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069

 

CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069
CC-1437 マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属 73659069

マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73659069
品番
CC-1437
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

マジックカーブ形状の刃で常に最適な角度を維持できる。
細かいギザ刃で食材が逃げにくい。
特許取得済みの特殊形状ワッシャーでガタツキを軽減。
ハンドルの内側に特殊ラバーを施すことで、手が痛くなりにくい

材質
金属部/ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
210×85×25
質量(g)
114

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする