ドリンク・ビオ D-221P 2.2L 804892

ドリンク・ビオ D-221P 2.2L 804892 - アスベル
材質
本体:AS樹脂、栓・止め具:ABS樹脂、フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(L)
2.1
温度(℃)
100
外寸法(mm)
124×96×H310
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838308804892
¥1,100
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする