サービスアイデア ステンレスポット 0.6L NIC06BS
保温性能(約4~6時間)
ダブルウォール構造のため保温冷効果があり、ワンプッシュで簡単に注ぐことができます。
真空断熱構造なので冷たいものを入れても結露せず、熱いものを入れても表面は熱くならないので、ホテルやレストランでのサーブにも最適です。
- 材質
- 18-8ステンレス鋼(ボディ部は艶消し)、上蓋中栓:PP、胴部入口:PA・シリコン、口及び取手部分:亜鉛(クロムメッキ)
- 容量(L)
- 0.55
- 外寸法(mm)
- 150×100×H170
- 食器洗浄機
- ○
- 内容量
- 1個
卓上備品・テーブルウェア の新着商品
カテゴリ



























