ピーコック
ピーコック エアーポット MPS-25(XA)ステンレス
中栓なし
底回転式(360°)
口径:69mm
お湯、水以外のご使用はご遠慮ください。故障の原因になります。
材質
中ビン:ステンレス
容量(L)
2.5
内寸法(mm)
口径:69
外寸法(mm)
185×233×H278
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04848589
MPS-25(XA)
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください