イマージュ 卓上ポット CXW-1200 1.2L ステンレス

イマージュ 卓上ポット CXW-1200 1.2L ステンレス - イマージュ

真空二重構造のまほうびんです。
サビに強い18-8ステンレス製。
角型氷がラクラク入る、口径約45。
冷たい飲み物を入れても結露しない。
片手で簡単に操作できる、ワンタッチ中栓。
お湯、水以外のご使用はご遠慮ください。故障の原因になります。

材質
18-8ステンレス
容量(L)
1.2
外寸法(mm)
165×135×H195
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04848982CXW-1200
¥7,900
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする