カプセル ウォーターカラフェ 1.0L ホワイト 22971

カプセル ウォーターカラフェ 1.0L ホワイト 22971 - キントー

ボトルを傾けると自然にフタが開き、360°どの方向からも注ぐ事ができます。

材質
耐熱ガラス、ABS樹脂
容量(L)
1
外寸法(Φ×Hmm)
85×270
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484317222971
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする