曜日別特売

あんしん楽らクッション(底面防水タイプ)

あんしん楽らクッション(底面防水タイプ) - 丸田シャツ Tetote

軽量で耐圧分散に優れた座面クッションです。スリットカット構造による耐圧分散効果で疲れにくい。底面生地は防水加工+滑り止め付き。カバーはそのまま洗濯機へ。クッション材は手洗いが可能。用途に応じて選べる【通気性重視】と【防水重視】

用途体圧を分散し身体への負担を軽減材質カバー表面:ポリエステル100% / カバー底面:ポリエステル100%(防水ウレタン加工)滑り止め付きブラック寸法(cm)40×40内容量1個
注意
※【カバー】カバーはファスナーを閉じて洗濯ネットに入れ、洗濯機の弱水流モードで洗ってください。乾燥機を使用する場合は、低温に設定してください。漂白剤の使用はお避けください。アイロンの使用はお避けください。【クッション材】クッション材は手洗いのみ可能です。押し洗いをして、洗剤が残らないように十分にすすいでください。乾燥機は使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74743265MT-10345
4,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
74743281MT-10357
5,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
74743290MT-10369
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする