曜日別特売
#300PL(644139) 26 ライトゲーム RX IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819450

#300PL(644139) 26 ライトゲーム RX IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819450
#300PL(644139) 26 ライトゲーム RX IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819450
#300PL(644139) 26 ライトゲーム RX IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819450

26 ライトゲーム RX IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74819450
品番
#300PL(644139)
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

アルミ製HYPER ARMED HOUSINGだから高剛性。軽量&コンパクトで豊富なラインキャパのICカウンター搭載両軸リール。
エサ釣りルアー釣り問わず幅広いライトゲームに対応できる汎用モデル。ギア比5.5(巻取り長さ62cm)のパワーモデル、ギア比6.4(巻取り長さ72cm)のオールラウンドモデル、ギア比7.3(巻き取り長さ83cm)のライトジギング対応モデルを展開。タチウオ、真鯛、ヒラメ、マダコ、アジ、サバ、イサキ、タイラバ、ライトジギング、イカメタル等、様々なシーンで多彩なターゲットに対応。 ※ナイロン入力の際はP4にて入力してください。

ベアリング
【ボール】5 / 【ローラー】1
ハンドル長さ(mm)
70
自重(g)
240
ギア比
5.5
最大ドラグ(kg)
9
糸巻き量(号-m)
【ナイロン】2-400、3-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
62
糸巻量(lb-m)
【ナイロン】3-250、4-200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする