- 付属品
- 日本語取扱説明書あり
- 制御方式
- 機器間制御(CEC)非対応
- 対応機種
- 対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンなど。対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ、パソコン用ディスプレイなど。
- 保存温度(℃)
- -10~80
- 入力信号
- 入力DDC信号:5V
- インターフェース
- 入力用インターフェース:HDMIタイプA(19PIN)オス×1、出力用インターフェース:HDMIタイプA(19PIN)メス×2
- 製品質量(g)
- 78
- 最大解像度
- 4096×2160/60Hz
- 保証期間
- 購入日より6ヶ月
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約6.55×5.55×1.6(ケーブル含む)
- 動作温度(℃)
- 0~70
- 動作湿度(%)
- 0~90(結露なきこと)
- 保存湿度(%)
- 0~90(結露なきこと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応解像度
- 4096×2160/60Hz(4:4:4)、4096×2160/60Hz(4:2:0)、3840×2160/60Hz(4:4:4)、3840×2160/60Hz(4:2:0)、1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz
- データレート(Gbps)
- 最大6
- クロック周波数
- ピクセルクロック:600MHz
- HDCP対応
- 1.4、2.2