曜日別特売
LX-HYPV ハイドロペルチェベスト リンクサス(Linxas) 74830501

LX-HYPV ハイドロペルチェベスト リンクサス(Linxas) 74830501
LX-HYPV ハイドロペルチェベスト リンクサス(Linxas) 74830501
LX-HYPV ハイドロペルチェベスト リンクサス(Linxas) 74830501
LX-HYPV ハイドロペルチェベスト リンクサス(Linxas) 74830501

ハイドロペルチェベストLX-HYPV

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
74830501
品番
LX-HYPV
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

気化熱式ベストとペルチェデバイスがひとつになってWの働き。ネック部分にペルチェデバイス。頸部を流れる血液を冷却し、その血液が全身にめぐることで深部体温にアプローチ。ボディ部分に気化熱冷却システム。フィルムを通し、水蒸気が身体に付着。付着した水分が体温を奪い蒸発する作用(気化熱)で身体を優しく冷却。ファン付きウェアとの併用でさらに冷感アップ。スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。環境温度より最大22℃マイナスすることができます。

用途
暑さ対策に。
セット内容
ベスト×1、ペルチェデバイス×1、注水用ボトル×1
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
500
サイズ(cm)
着丈55x胸囲98~120x肩幅37)
温度(℃)
使用推奨環境:20~45
機能
温度切替:4段階
使用電源(V)
5モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
安全機能
排熱ファン故障時児童電源OFF機能・電源OFF時1分間排熱機能
注意
※モバイルバッテリーは別売です。合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする