カーメイト
ドリンクホルダークワトロMt.GOAT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74830336
品番
DZ616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
白馬三山の等高線をモチーフにしたデザインを採用。4方向から包込むクワトロホールド採用。様々なドリンク容器に対応。
用途
車のドリンクホルダー
幅(mm)
85
高さ(mm)
80
質量(g)
75
奥行(mm)
95